スーパー剣龍 高枝切

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24989755 品番 783
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。

刃長(mm)240 ピッチ(mm)4.0(寸8枚目) トラスコ品番769-1874 質量(g)570 タイプ1.9m用 板厚(mm)1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24989764
2023-10-18
用途:
枝落し

足場や脚立など危険な高所作業でなくても4〜5mまでの木の枝を落とせて便利。
切れ味も鋭く、よく切れる。

竿がしなるので、跳ねてしまうと、切り口から外れるのだけ何とかなればより良いが

対象商品:
24989764
2020-12-13
用途:
高所の枝の切断
農・林・水産業

非常に軽く使いやすかったです。枝の切断も少ない回数で行えて作業も楽でした。

2人が参考にしています
対象商品:
24989764
2020-08-11
用途:
植木剪定に使用します。
サウンドシャワー 様 (サービス業)

軽いのとスパスパ切れるので作業がとても早く終わります、
刃先が簡単に取り外せるのも良いです、大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
24989764
2018-08-05
用途:
枝切りに使用
農・林・水産業

軽く、伸縮性があり、切れ味も良いので使い出が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする