レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり本体
レザーソーの 片刃鋸
ギョクチョウ EG-25S (サイディング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
24989852
品番
122
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断に使用します。
刃長(mm)
250
ピッチ(mm)
1.5
用途
硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断
トラスコ品番
769-1297
質量(g)
95
板厚(mm)
0.7