レザーソー細工鋸 両刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード24989904 品番1151
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。
アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。
用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。

刃長(mm)125 全長(mm)275 ピッチ(mm)1.0/1.3 用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.3
注意
※替刃式ではないのでご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24989904
2023-11-29
用途:
木彫の細かい部分の切除
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思っていたよりも薄手で多めに切ろうとすると無理がかかる、あくまでも細密切削に限定した作りとなっている。

対象商品:
24989904
2021-07-12
用途:
日曜大工
教育・研究機関

よく切れて不満はありません。アサリがないのこぎりでアサリの効力を勉強できました。

対象商品:
24989904
2021-02-05
用途:
木工作業
製造業

手が小さい私でも持ちやすい鋸を探していたのでこちらを購入しました。木を斜めに切る作業があるので小振りながらも厚さがなく刃がしなるタイプのこちらの鋸はとても便利で重宝しています。

対象商品:
24989904
2020-11-22
用途:
彫刻作業時
その他業種

大きなものを切るのではなくちょっとした細かい作業に向いています。あさりが無いため余分な切込みが無く十分役にたちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする