レザーソー LH-A 剪 定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24990053 品番 7443
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
鏡面仕上げのような切口です。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。
山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)
水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。スムーズに切断できます。

刃長(mm)240 全長(mm)440 ピッチ(mm)4 用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) トラスコ品番769-1807 型式LH24-A 板厚(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする