レザーソー LC-A カーブ鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24990132 品番 7753
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。
耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。
特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)

刃長(mm)270 全長(mm)450 ピッチ(mm)4 用途枝木・樹木 トラスコ品番769-1831 型式LC27-A 板厚(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする