レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり替刃
レザーソーの 片刃鋸用
レザーソーSELECT 樹脂 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24990236
品番
S161
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
塩ビ・プラスチック用タイプです。
丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
刃長(mm)
250
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
用途
塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断
トラスコ品番
769-2161
質量(g)
43
板厚(mm)
0.7