レザーソーSELECT 剪定 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24990272 品番 S165
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。
枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)

刃長(mm)250 ピッチ(mm)4.0(寸8枚目) 用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) トラスコ品番769-2200 板厚(mm)1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24990272
2018-10-07
用途:
林業、果樹園で使用
農・林・水産業

2丁刺しのナタ箱に入れて使用。
2丁刺しに付属している鋸より切れが良く刃が交換できて重宝しています。
他メーカーの物はナタ箱に入らないものが多く丁度いい大きさです。

対象商品:
24990218
2018-09-26
用途:
庭園管理や街路樹管理の時に高木剪定などに使用しています。
建設業・工事業

刃長が短くて柄も小さいので、高木に登って枝を剪定するのには扱いやすく非常に助かっています。また剪定用ですので切り口もキレイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする