WICEV-OD アイシングベスト前面コットンタイプ TRUSCO 24990290 WICEV-OD アイシングベスト前面コットンタイプ TRUSCO 24990290 WICEV-OD アイシングベスト前面コットンタイプ TRUSCO 24990290 WICEV-OD アイシングベスト前面コットンタイプ TRUSCO 24990290

アイシングベスト前面コットンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24990290 品番WICEV-OD
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。

用途熱中症対策に。 トラスコ品番356-9499 材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU) オリーブドラブ サイズフリー 着丈(cm)36.5 胴囲(cm)98〜138 前丈(cm)22 身幅(cm)34 胴回り(cm)98〜138
注意
※ご使用の際は保冷剤を別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする