レザーソー 180 樹脂 替刃

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24990385 品番S295
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。
電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。
寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。

刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2285 質量(g)22 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.52

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:417

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする