レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり替刃
レザーソーの 片刃鋸用
木挽 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24990464
品番
S719
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
造林用鋸の最高級品。
生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
刃長(mm)
270
ピッチ(mm)
3.2〜4.0
用途
枝打全般(枝木・樹木)
トラスコ品番
769-2439
質量(g)
60
板厚(mm)
0.8