レザーソー LT-A 仮 枠 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24990753 品番 R724
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。

刃長(mm)240 ピッチ(mm)2.5 用途一般木材・竹・生木 トラスコ品番769-1980 質量(g)45 板厚(mm)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24990796
2021-06-02
用途:
現場での角材切断
クリエート 様

以前から使っているので、信頼できる切れ味です。今まではホームセンターでの購入でしたが価格も少し安価で調達できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする