※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レザーソー LG-A 生木 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24990805 品番 R735
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。

刃長(mm)270 ピッチ(mm)2.7〜3.6 用途生木全般(枝木・樹木・果樹) トラスコ品番769-2021 板厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする