レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24990875 品番 R777
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。
特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)

刃長(mm)330 ピッチ(mm)4 用途枝木・樹木 トラスコ品番769-2099 質量(g)104 板厚(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする