※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

残圧除去カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24990895 品番 PRC65
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
国内一般製品と互換性があります。

トラスコ品番368-7846 取付寸法(mm)相手側:6.5×10.0 使用流体空気 最小破壊圧力(MPa)14.0 最高使用圧力(kPa)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする