平底蒸発皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24991096 品番 FBED-70
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

安価でスタンダードな蒸発皿です。
日本製で高品質です。
耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
丸底に比べ、安定性が高いです。
溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。

用途工場、研究室での化学分析に。 トラスコ品番382-4036 材質磁製 容量(mL)45 高さ(mm)15 耐熱温度(℃)1100 外径(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする