TRUSCO
平底蒸発皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
95
50
62
72
77
82
95
106
128
152
225
250
305
容量(mL)
90
18
25
45
50
60
90
160
200
400
1100
1900
3400
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24991130
品番
FBED-90
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
安価でスタンダードな蒸発皿です。
日本製で高品質です。
耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
丸底に比べ、安定性が高いです。
溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途
工場、研究室での化学分析に。
トラスコ品番
382-4035
材質
磁製
容量(mL)
90
高さ(mm)
20
耐熱温度(℃)
1100
外径(mm)
95