肥家効蔵 DR06GLユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24991225 品番DFKIT20N-SP1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥258,270 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。
電源不要。通水と施肥の切替が簡単。
ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。
ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。
薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。
簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。

仕様(注入量)0.02〜60L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)2 口径(Φmm)20 接続口径(inch)3/4オスねじ 流量(L/min)0.16〜50 作動圧力範囲(MPa)0.03〜0.6 圧力損失(MPa)0.13 希釈率(%)0.2〜2
注意
※架台は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする