RBED-80 丸底蒸発皿 TRUSCO 24991288

丸底蒸発皿

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)83
容量(mL)80
内容量1個注文コード24991288品番RBED-80
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

安価でスタンダードな蒸発皿です。
丸底で深いため、たっぷり入れることができます。
日本製で高品質です。
耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。

用途工場、研究室での化学分析に。トラスコ品番382-4057材質磁製容量(mL)80高さ(mm)30耐熱温度(℃)1100外径(mm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする