XDL-40B-2 蓋 スイング式ゴミ箱 モノタロウ ベージュ色 24991374

 

XDL-40B-2 蓋 スイング式ゴミ箱 モノタロウ 24991374 XDL-40B-2 蓋 スイング式ゴミ箱 モノタロウ 24991374 XDL-40B-2 蓋 スイング式ゴミ箱 モノタロウ 24991374

スイング式ゴミ箱

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24991374 品番XDL-40B-2 蓋
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

投入口がスイング式のゴミ箱です。

種別フタ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)398×330×140 ベージュ フタの種類スイング式
注意
※本体側は【取扱い終了】になっており、ご購入いただけません。
※既に蓋をお持ちのお客様は交換用としてご購入ください。

※生産時に人によるバリ取り作業は行っていますが、完全にバリ取りがされていない場合があります。使用される場合は、バリでけがをされないように十分注意をしてください。
※生産時に人によるバリ取り作業は行っていますが、完全にバリ取りがされていない場合があります。使用される場合は、バリでけがをされないように十分注意をしてください。
※この商品は蓋のみです。本体が必要な方は別途お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24991374
2021-09-02
用途:
間違って
医療・福祉・介護関連業

上だけと思わず買ってしまった。下を何とか工夫する予定。

3人が参考にしています
対象商品:
24991365
2018-02-18
用途:
分別ごみ箱として
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

安価だったので購入。ブランド名の所がシール張か状差しであれば投入品名が記載でき よかった。

1人が参考にしています
対象商品:
24991365
2017-10-02
用途:
ゴミ箱
教育・研究機関

高さ60pの隙間に入れて使うゴミ箱として、本体のみ購入しました。45Lゴミ袋だと少し余りますが使えましたが、袋の端がしっかり留められない(蓋を使ってもおそらく無理と思います)点は改善して欲しいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
24991365
2017-10-30
用途:
ゴミ箱

スイング式のふたの部分が時々引っかかって戻らない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする