XDL-15A-1 ゴミ箱 ペダル式 容量約15L モノタロウ 24991383 XDL-15A-1 ゴミ箱 ペダル式 容量約15L モノタロウ 24991383 XDL-15A-1 ゴミ箱 ペダル式 容量約15L モノタロウ 24991383 XDL-15A-1 ゴミ箱 ペダル式 容量約15L モノタロウ 24991383

ゴミ箱 ペダル式 容量約15L

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24991383 品番XDL-15A-1
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
容量(L)約15 用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質ポリプロピレン 形状角型 寸法(mm)(W)270×(D)255×(H)345 ベージュ フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
注意
※生産時に人によるバリ取り作業は行っていますが、完全にバリ取りがされていない場合があります。使用される場合は、バリでけがをされないように十分注意をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:124
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24991383
2025-02-16
用途:
自宅で使用
製造業

生ゴミの一時置き場として使用市ています。臭いもしっかり封じ込められています。箱の中に入れておく、ビニール袋を押さえる枠もあり、使い勝手がいいです。

対象商品:
24991383
2024-07-05
用途:
焙煎室・露店のごみ箱
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

買ったときは少し本体強度がどうかなと思いましたが3か月使用して問題なし
意外とサイズが良かった
食品はふた付きでないとだめなのでよかったです

対象商品:
24991383
2023-09-15
用途:
台所用の生ゴミ用

市指定の10Lゴミ袋も使えました
説明には書いてありませんでしたが、袋度目の四角いパッキンがあり、袋を固定してくれるので生ごみ等は小さい袋でこまめに捨てたいので、袋を抑えてくれるプラスチックのパッキンは10リットルでも袋を押さえつけてくれるので大変便利です

対象商品:
24991383
2023-01-22
用途:
家のごみ箱
運輸・通信業

家で使用するために購入。丁度良いサイズで、価格も安かったので満足です。星−1は新品の物なのに汚れがあった為。

対象商品:
24991383
2020-10-19
用途:
生ごみ用のゴミ箱・トイレの手洗いのゴミ箱
田中本店株式会社 様 (不動産業)

良かった点
 1.軽いので、掃除の際に移動しやすい
 2.汚れても簡単に洗えて、乾きやすいので、衛生的である
 3.夏などの発生するこばえなどの虫に対して、効果ある
 4.プラスチックのシンプルな構造なので、壊れないし錆びない
 5.リーズナブルな価格

3人が参考にしています
対象商品:
24991383
2020-09-16
用途:
ごみ箱
不動産業

組み立ては簡単であったのですが、後ろの棒と二が取れやすくテープで固定しました

対象商品:
24991383
2020-05-29
用途:
キッチン
その他業種

フタが付いてるので生ごみ用として使用しています。臭いもほぼ漏れなくていいです。ペタルでフタは軽く開いて不具合も無いのですが、開く角度が狭く45度ぐらいしか開かないのが不満です。以前使っていた物は80度ぐらでゴミを上から入れると言う感じでしたが今回の物は横からすっと入れると言う感じになりました。

4人が参考にしています
対象商品:
24991383
2020-05-28
用途:
モノタロウ石鹸の入れ物として

工場で手洗い用ピンク石鹸が常時開封のためゴミや虫等が誤って侵入してしまうことがあり、ペダル開閉式のゴミ箱を代用しようと購入しました。
結果的には効果的でした(フタがついているため)。しかし、他の方が書かれているようにペダルとフタの接続部品の作りがいまいちで頻繁に外れる。対策としてはひと手間加工すれば使用できるようになるといったところ。その手間を惜しまなければとてもお値打ちだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする