※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
なんでもネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
2
2
3
幅(m)
2
1
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24991419
品番
EG-22025
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。
約2mmで強度に優れてます。
用途
多目的ネットとして。
トラスコ品番
382-8645
材質
生地:ポリエチレン(PE)
色
緑
質量(g)
785
長さ(m)
2
幅(m)
2
目合い(mm)
25