ペール 丸型

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24991444 品番ZTW-60LB
在庫数量:残り758点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3981,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ本体+フタ 材質ポリプロピレン ブルー フタの種類かぶせ式 容量(L)約60 用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 形状丸型 寸法(mm)直径458Φ×578
注意
※生産時に人によるバリ取り作業は行っていますが、完全にバリ取りがされていない場合があります。使用される場合は、バリでけがをされないように十分注意をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:124
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24991453
2025-09-20
用途:
プランター水やり用の貯水槽として、また肥料入れとして使っています。
製造業

貯水槽として水を入れて庭に置いています。ホースを巻く手間が省けて水やりが楽になりました。いざという時の水確保にも安心です。

1人が参考にしています
2025-11-12
用途:
水入れ、ゴミ入れ、廃材入れ
農・林・水産業

大きさは、他社の45Lを少し背を高くした(約10cm)感じ、場油を取らずに60L入ります。蓋もきっちりと止まるので安心です。安くて、多目的に使えてとても重宝しています。また、購入したいと考えました。

2025-06-10
用途:
工場内で液体の運搬に使用しています。
製造業

軽くて大変良いと思います。もう少し大きいサイズ(70Lや90L)などのバリエーションも増やしてもらいたい

1人が参考にしています
対象商品:
24991444
2022-12-03
用途:
屋外でのゴミの保管
適斎塾 様

大きめなのでたくさん入ります。災害時の雨水を貯めておくタンクとしても使えそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
24991453
2022-07-12
用途:
事業用ごみ回収時
ISSA 様 (飲食業)

大きさ・重さなどが使い勝手が非常によく便利です。改善希望としては、フタと本体を留めるための、フタにフックがあると尚良いです。

対象商品:
24991444
2021-11-03
用途:
可燃ごみ容器として!

従来は、蓋を回して閉じるタイプのものを使用していましたが、このペールは蓋上部をワンプッシュするだけでピタッと閉じれますので、日常的にとてもスマートな使い心地が嬉しい逸品です。

2人が参考にしています
対象商品:
24991453
2022-11-16
用途:
蓋がもっとしっかり閉じれば。
有限会社 小久保木型製作所 様

一つだけ、気になったのが
蓋ががっしりきつく閉まらない点です、
そこだけ改善されれば、とても素晴らしい商品です。

対象商品:
24991444
2022-08-29
用途:
ごみ箱として使用
油壺エデンの園 様 (医療・福祉・介護関連業)

このお値段で、この質感。とてもコスパがいい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
内径の寸法を教えてください。
回答:
上部内寸法 約445o 
下部内寸法 約360o となります。
1人が参考にしています
2021-08-04
質問:
蓋を取って重ねる事は可能でしょうか。
回答:
可能でございます。
2021-08-04
質問:
蓋付きの商品でしょうか。
回答:
蓋付きとなります。
2021-08-04

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする