- やわらかフィット 天然ゴム手袋 ピンク エステー 24991462 - やわらかフィット 天然ゴム手袋 ピンク エステー 24991462 - やわらかフィット 天然ゴム手袋 ピンク エステー 24991462 - やわらかフィット 天然ゴム手袋 ピンク エステー 24991462

やわらかフィット 天然ゴム手袋 ピンク

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24991462 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

手に柔らかくフィットする、突き刺し・引き裂きに比較的強い天然ゴム製の手袋なので、
食器洗い・お掃除・お洗濯・ガーデニングで手肌をしっかり守りながら作業することができます。
裏毛つきで着脱しやすく保温性にも優れています。
手のひら全体にすべり止め加工を施しています。食品衛生法適合商品

サイズM ピンク 入数(双)1 機能伸縮性・保温性 全長(cm)30 中指長(cm)8 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
掃除
青山機械 様

初めての購入です。
価格も安いし、あまり贅沢を言ってはいけない。
それなりに良いです。

対象商品:
24991462
2026-03-23
用途:
食器洗い
建設業・工事業

泡が付いている時に とてもすべりやすくなる。天然ゴムにこだわらなければ これでなくてもいいかも。

対象商品:
24991462
2025-05-16
用途:
掃除や洗い物
農・林・水産業

中厚手なので、色々な用途に使えて重宝しています。大きさも丁度良く使いやすいです。

1人が参考にしています
2025-12-04
用途:
食器洗いの時に使っています
その他業種

お求めやすい価格で使いやすいです。
しっかりとした商品なので長持ちします。
何度もリピートしています。

2025-01-06
用途:
清掃
製造業

清掃に使用しましたが、強度は特に問題有りませんでした。予想よりも柔らかく指を動かしにくい等も有りませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
24991462
2024-12-29
用途:
外仕事、車の洗車の時に使ってます。
中村食品 様 (卸売・小売業)

使ってみたら短めで手を入れやすく使いやすさ抜群です。
安くてこんな使いやすいのがあるのだなと買い置きしておきたい品です。草取り外の片付け手を汚したくない、水が冷たくてという時重宝します。

対象商品:
24991462
2024-09-10
用途:
農作業時
聖恭塾 様 (教育・研究機関)

切れないことが第一。値段も安く、ハードに使用しても丈夫です。

対象商品:
24991462
2024-06-19
用途:
清掃時

清掃時の手荒れ防止で使用していますが、値段の割にやわらかく手にフィットするので満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする