山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 汎用タイプ
ワークテーブル3000kgタイプ(H600 塩ビシート天板)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24991523
品番
SSRL-1890-GI
参考基準価格(税別)
¥147,450
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
3000
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
600
質量(kg)
59.4
材質(天板)
塩ビシート
材質(本体)
スチール
色(天板)
グリーン
色(脚部)
アイボリー
使用脚
ロングアジャスター付き(75mm調整可能)
天板厚さ(mm)
37
芯材
天板/パーチクルボード
材質(脚部)
スチール
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった
参考になった