TRUSCO
TRUSCOの オフィスインテリア
TRUSCOの ハンガー
TRUSCOの トップス用ハンガー
薄型フルハーネス用ハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24991534
品番
FHH
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
リュックの中にも収納できるコンパクトなハンガーです。
熱間圧縮鋼板(鉄製)の為強度があります。
薄型なのでバッグの中でかさばりにくいです。
塗膜加工で傷に強いです。
用途
フルハーネスの保管に。
トラスコ品番
369-1999
材質
圧縮鋼板
長さ(mm)
208
幅(mm)
310
厚さ(mm)
4
色
黒