TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 除電ブラシ
静電ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24991568
品番
BAS225
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。
PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途
電子部品製造や半導体製造のESD対策として。
トラスコ品番
369-2013
材質
ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
全長(mm)
225
毛丈(mm)
22
ブラシ長(mm)
98