※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(細目)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24992137
品番
TD6-36X3.0
参考基準価格(税別)
¥33,730
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途
メートル細目ねじ山の修正。
トラスコ品番
390-3879
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
25.4
ピッチ(mm)
3
呼び寸法
M36
二面幅(mm)
60
注意
※六角サラエナットダイスは、丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ねじが付いておりません。
※そのため、ねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合がございます。
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。