※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(細目)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24992146
品番
TD6-42X3.0
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途
メートル細目ねじ山の修正。
トラスコ品番
390-3881
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
25.4
ピッチ(mm)
3
呼び寸法
M42
二面幅(mm)
75
注意
※六角サラエナットダイスは、丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ねじが付いておりません。
※そのため、ねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合がございます。
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。