TRUSCO
TRUSCOの 事務用品
TRUSCOの カルテ収納
TRUSCOの カルテラック・整理棚
回転式卓上スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24992155
品番
BS-4229
参考基準価格(税別)
¥24,570
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
回転式の卓上スタンドです。
用途
卓上のカタログやファイルの収納として。
トラスコ品番
380-8534
材質
盤面:スチール(粉体塗装)、ベース:アルミダイカスト(粉体塗装)、仕切り:スチール(クロームメッキ)
幅(mm)
425
色
サテンブラック
高さ(mm)
292
奥行(mm)
425
有効内寸(mm)
1区画:190×207
耐荷重(kg)
25