ワークテーブル3000kgタイプ(H740 塩ビシート天板 半面棚板2枚付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24992187 品番 SSR-1575TT-GI
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥161,500 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)54.8 材質(天板)塩ビシート 材質(本体)スチール 色(天板)グリーン 色(脚部)アイボリー 使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能) 天板厚さ(mm)37 芯材天板/パーチクルボード 材質(脚部)スチール グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする