E-サートキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 24992198 品番 ESERTKIT-6
参考基準価格(税別)¥49,970 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。
半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。
簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。

用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。 トラスコ品番388-0084 セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース 材質ステンレス(SUS304)相当 ねじピッチ1 寸法L(mm)6mm●9mm●12mm 下穴径(Φmm)6.3 寸法D1(mm)7.98 ボルトねじ寸法(適合)M6×1.0 ねじの呼びM6
注意
※Eーサートは株式会社ツガミの登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする