TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24992234
品番
TMC-842BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥25,660
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、汚れても掃除が簡単です。
900mm幅ですのでお一人でもゆったりお座り頂けます。
色
ブラック
座面高さ(mm)
420
用途
休憩用として。
トラスコ品番
385-9210
材質
張地:防汚レザー(ビニールレザー)
幅(mm)
900
奥行(mm)
420
キャスター
なし
張地
防汚レザー
背もたれ
なし
肘掛
なし
人数
2人20分
座高(mm)
420
脚(mm)
31/角パイプ(ブラック塗装)
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック
注意
※用途以外では使用しないで下さい。