TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24992250
品番
TMC-942BK
参考基準価格(税別)
¥35,990
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、汚れても掃除が簡単です。
900mm幅ですのでお一人でもゆったりお座り頂けます。
色
ブラック
座面高さ(mm)
420
用途
休憩用として。
トラスコ品番
385-9209
材質
張地:防汚レザー(ビニールレザー)
幅(mm)
900
奥行(mm)
500
キャスター
なし
張地
防汚レザー
背もたれ
あり
肘掛
なし
人数
2人20分
座高(mm)
420
脚(mm)
26/角パイプ(ブラック塗装)
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注意
※用途以外では使用しないで下さい。