※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5本爪先強化ウレタン背抜き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24992268 品番 NALG-S
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。
ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。
爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。

用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。 トラスコ品番387-8540 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)約1 ネイビー サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17.0 色(手首部)ピンク ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする