※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRINV-L 耐刃耐突防護衣インナーベスト TRUSCO 24992329 BRINV-L 耐刃耐突防護衣インナーベスト TRUSCO 24992329

耐刃耐突防護衣インナーベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24992329 品番 BRINV-L
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。
従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。
メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。
柔らかい生地でフィット感を高めました。
別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。

用途警備用、護身用に。 トラスコ品番388-6835 材質ポリエチレン繊維 ブラック サイズL タイプインナー 着丈(cm)55 胴回り(cm)100
注意
※ベストにインナーパッド(BRV-PAD)は付属しておりません。別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする