曜日別特売
FRPE-BE 難燃ストレッチ 胸当てエプロン TRUSCO 24992505

 

FRPE-BE 難燃ストレッチ 胸当てエプロン TRUSCO 24992505
FRPE-BE 難燃ストレッチ 胸当てエプロン TRUSCO 24992505
FRPE-BE 難燃ストレッチ 胸当てエプロン TRUSCO 24992505
FRPE-BE 難燃ストレッチ 胸当てエプロン TRUSCO 24992505

難燃ストレッチ 胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ベージュ
内容量1着注文コード24992505品番FRPE-BE
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。
軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。
燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。

用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。トラスコ品番388-9943材質難燃アクリルベージュサイズフリー幅(cm)81着丈(cm)85
注意
※使用上の用途・条件・環境を把握したうえでご使用ください。
※火傷等身体の保護を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする