FRPF-GY 難燃ストレッチ 足カバー TRUSCO 24992575 FRPF-GY 難燃ストレッチ 足カバー TRUSCO 24992575

難燃ストレッチ 足カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24992575 品番FRPF-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,060
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。
軽量で動きやすく作業性に優れています。
燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。

用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 トラスコ品番388-9951 材質難燃アクリル グレー サイズフリー タイプ足カバー 幅(cm)13〜21 長さ(cm)40
注意
※使用上の用途・条件・環境を把握したうえでご使用ください。
※火傷等身体の保護を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする