TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの 取手・引手
丸棒樹脂取手(ABS樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24992654
品番
MAHA-LG
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
汎用性の高い樹脂取手です。
用途
家具、引き出しなど。
付属品
トラス小ねじ4×28 2本
トラスコ品番
385-6100
材質
ABS樹脂
全長(mm)
80
色
ライトグレー
全高(mm)
28
全長L(mm)
80
ねじ寸法
M4×28
取付ピッチ(mm)
70
ねじ深さ(mm)
11