丸棒樹脂取手(ABS樹脂)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24992679 品番 MAHA-BR
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

汎用性の高い樹脂取手です。

用途家具、引き出しなど。 付属品トラス小ねじ4×28 2本 トラスコ品番385-6103 材質ABS樹脂 全長(mm)80 ブラウン 全高(mm)28 全長L(mm)80 ねじ寸法M4×28 取付ピッチ(mm)70 ねじ深さ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする