TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの 取手・引手
丸棒樹脂取手(PS樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24992706
品番
MAPS-35BK
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
汎用性の高い樹脂取手です。
用途
家具、引き出しなど。
付属品
B1トラスタッピング4×30 2本
トラスコ品番
385-6104
材質
ポリスチレン樹脂
全長(mm)
45
色
黒
全高(mm)
28
全長L(mm)
45
適合板厚(mm)
16〜22
ねじ寸法
B1 4×30
取付ピッチ(mm)
35
径(mm)
10
ねじ深さ(mm)
15
注意
※ビスの長さを変える時は、B1トラスタッピングでご用意ください。
※【参考板厚】・B14×25⇒11〜17mm ・B14×35⇒21〜27mm ・B14×40⇒26〜32mm