TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レタートレー
スチールトレー 連結用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24992855
品番
SCTR-3401
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
2段タイプに最大4段のトレーを連結可能なスチールトレーです。(合計6段まで)
スタイリッシュなデザインで丈夫なスチール製です。
用途
書類の収納トレーとして。
トラスコ品番
380-8536
材質
トレー:スチール(粉体塗装)、支柱:スチール(クロームメッキ)
幅(mm)
340
色
サテンブラック
高さ(mm)
43
タイプ
連結用
奥行(mm)
241
耐荷重
2
有効内寸法・奥行(mm)
217
有効内寸法・高さ(mm)
38
有効内寸法・幅(mm)
320
注意
※本体SCT-3401用の連結トレーになります。