TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ロビーチェア・ベンチ
抗菌ロビーチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24992925
品番
MCK-1835-BK
参考基準価格(税別)
¥40,110
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
張地は抗菌仕様を施しSIAA認証を取得したレザーを使用しています。
アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで消毒することが可能です。
衛生的に保ちたいインテリアに適しています。
色
ブラック
座面高さ(mm)
400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×350×680
用途
休憩室やロビーに。
トラスコ品番
380-3585
材質
張地:PVCレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)
幅(mm)
1800
高さ(mm)
680
奥行(mm)
350
キャスター
なし
張地
ブラック
背もたれ
なし
肘掛
なし
人数
2人20分
座高(mm)
400
脚(mm)
28.6丸/パイプ(ブラック塗装)
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック
注意
※用途以外には使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません