山金工業
山金工業の ワゴン
山金工業の スチールワゴン
山金工業の アングル式ワゴン
昇降天板付きスペシャルワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24992932
品番
UD-S750F-GI
参考基準価格(税別)
¥133,180
販売価格(税込)
¥89,115
販売価格(税別)
¥
81,014
バスケットに入れる
段数
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×674〜904
質量(kg)
32.4
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
(天板)60
均等荷重(kg)
160
キャスター径(Φmm)
75
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
22.5
材質(天板表面)
塩ビシート
芯材
天板/パーチクルボード
グリーン購入法
適合
引出し
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
昇降天板付スペシャルワゴン
参考になった