※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B183-2605 ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCO 24993309 B183-2605 ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCO 24993309 B183-2605 ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCO 24993309

ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 24993309 品番 B183-2605
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。
ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。
皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。

用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 トラスコ品番381-2613 材質ステンレス、素地 タイプ(適合)T5 寸法L(mm)5 寸法d(mm)M2.6 頭部厚(mm)0.6 頭部径(Φmm)6 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする