※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B184-0616 ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ TRUSCO 24993774 B184-0616 ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ TRUSCO 24993774 B184-0616 ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ TRUSCO 24993774

ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 寸法dM6 注文コード24993774 品番B184-0616
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法d・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。
ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。
皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。

材質アルミ 適合T20 トラスコ品番381-4154 寸法L(mm)16 寸法dM6 用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする