※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B185-0204 ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 TRUSCO 24993799 B185-0204 ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 TRUSCO 24993799 B185-0204 ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 TRUSCO 24993799

ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード24993799 品番B185-0204
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。
ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。
皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。

用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 トラスコ品番381-2572 材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ タイプ(適合)T4 寸法L(mm)4 寸法d(mm)M2 頭部厚(mm)0.5 頭部径(Φmm)4 強度区分A2-50相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
整備
運輸・通信業

頭の部分の外径が大きいので ワッシャー不要に感じます。スプリングを挟む場合はワッシャーがあった方がいいのでしょうが。 ステンレスで腐食に強く、黒染で目立たないので 外装でスマートに見せたい部分にはうってつけで 非常にお気に入りです。

2025-06-09
用途:
機器の取り付け
エム・エイチ・テクノロジー 様

ホームセンターで販売していないので助かりましホた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする