曜日別特売
B187-0406 ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ TRUSCO 24994797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B187-0406 ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ TRUSCO 24994797
B187-0406 ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ TRUSCO 24994797
B187-0406 ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ TRUSCO 24994797

ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10本)注文コード24994797品番B187-0406
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。
ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。
皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。

用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。トラスコ品番381-0981材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げタイプ(適合)T8寸法L(mm)6寸法d(mm)M4頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)8強度区分A2-50相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする