※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B190-0612 ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック TRUSCO 24995147 B190-0612 ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック TRUSCO 24995147 B190-0612 ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック TRUSCO 24995147

ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード24995147 品番B190-0612
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。
ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。
皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。

用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 トラスコ品番381-4187 材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ タイプ(適合)T20 寸法L(mm)12 寸法d(mm)M6 頭部厚(mm)1.2 頭部径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする