スペシャルワゴン(W750×D500 固定式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)400 色(本体)アイボリー 注文コード24995398 品番W7-SBM-IV
参考基準価格(税別)¥117,490 販売価格(税込) ¥74,938
販売価格(税別)
68,125
この商品は耐荷重・色など48種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)400 引出しあり 材質スチール 質量(kg)42.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×900 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型2段:628×400×55 深型1段:628×400×90 色(本体)アイボリー 有効寸法(mm)(棚板間)上段200/下段250 グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)20/段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

スペシャルワゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする