天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24996179 品番 PTHK-180
参考基準価格(税別)¥33,190 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。
天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。
また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。
上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。
脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。

天板高さ(m)1.69 はしごの長さ(m)3.55 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 トラスコ品番380-6508 天板寸法(mm)300×247 対応Aマーク、SGマーク 最大使用質量(kg)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする